Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VFFK-C-K-R14-P Drossel-Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568030230
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     133143
EAN/GTIN:
     4052568030230
Suchbegriffe:
Drosselschalldämpfer
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Drosselventil
Drossel-Schalldämpfer VFFK-C-K-R14-P Ventilfunktion=Drossel-Schalldämpfer-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=R1/4, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=einschraubbar, Normaldurchfluss 6 -> 0 bar=0 - 420 l/min
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VFFK
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
R1/4
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Drossel-Schalldruck-Funktion
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991451
Werkstoff Regulierschraube:
Messing vernickelt
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Normaldurchfluss 6->0 bar:
;; L2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 17,01*
1 Tag
238
€ 8,90*
ab € 12,53*
€ 17,02*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,89*
€ 19,20*
€ 5,00*
ab € 15,84*
€ 21,23*
€ 3,90*
ab € 17,98*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.