| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568030537 Herst.-Nr.: 151161 EAN/GTIN: 4052568030537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-PK-3-B Metallausführung; L-Form; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Schlitzschraube; Außengewinde M5; Stecknippel Ø 3 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | GRLA | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | PK-3 | Pneumatischer Anschluss 2: | M5 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion | Einstellelement: | Schlitzschraube | Befestigungsart: | einschraubbar | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung: | |L2 | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung: | ;; L2 | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991452 | Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar: | |L2 | Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar: | ;; L2 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Regulierschraube: | Messing | Werkstoff Einschraubzapfen: | vernickelt | Max. Anziehdrehmoment: | |NM | Werkstoff Schwenkanschluss: | Zink-Druckguss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Sicherheitsventil, Überdruckventil, drosselventil festo, drosselventil, druckbegrenzungsventil 10 bar, GRLA-M5-PK-3-B, Drossel-Rückschlagventil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 14,97* | € 20,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 14,92* | € 20,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 18,24* | € 24,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 20,11* | € 27,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|