| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568037451 Herst.-Nr.: 173440 EAN/GTIN: 4052568037451 |
| |
|
| | |
| Vakuumsauger VAS-10-M5-NBR mit Dichtring OL. Nennweite=2 mm, Sauger-Durchmesser=10 mm, Wirksamer Saugdurchmesser=8 mm, Anschlusslage=oben, Saugerform=rund flach Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VAS | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Symbol: | 00991485 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Aluminium-Knetlegierung | Vakuumanschluss: | M5 | Anschlusslage: | oben | Farbe: | schwarz | Shore-Härte: | 60 +/- 5 | Saugerdurchmesser: | |MM | Wirksamer Saugdurchmesser: | |MM | Saugerform: | rund flach | Abreißkraft bei 70 % Vakuum: | |N | Haltekraft bei Nennbetriebsdruck: | |N | Befestigungsgewinde: | M5 | Saugerbefestigung: | M5 | Werkstoff Sauger: | NBR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,30* | € 7,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 5,20* | € 7,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 5,45* | € 7,50* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,53* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|