Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-16X2,5-RT Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568038816
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     178415
EAN/GTIN:
     4052568038816
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Kunststoffschlauch PUN-16X2,5-RT Polyurethan; Schlauch Außen-Ø 16 mm; rot; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PUN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 16 mm
Zulassung:
TÜV
Farbe:
rot
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Min. Biegeradius:
|MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,50*
€ 5,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 7,77*
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 13,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.