Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-16X2,5-RT Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-16X2,5-RT Kunststoffschlauch
Bild für PUN-16X2,5-RT Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-16X2,5-RT Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315077
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     178415
EAN/GTIN:
     4052568038816
Datenblatt DE für PUN-16X2,5-RT Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Kunststoffschlauch PUN-16X2,5-RT Polyurethan; Schlauch Außen-Ø 16 mm; rot; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
rot
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 16 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,50*
€ 5,21*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,78*
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 14,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.