Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HA-1-PK Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568041618
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189194
EAN/GTIN:
     4052568041618
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
Vakuumsauger-Halter ESH-HA-1-PK ohne Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern. Volumen=0,09 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=Vakuumanschluss oben, Zuordnung Saugerhalter=Größe 1, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ESH
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Werkstoff Dichtungen:
NBR | Stahl
Konstruktiver Aufbau:
Vakuumanschluss oben
Vakuumanschluss:
PK-3
Werkstoff Halter:
POM | Vergütungsstahl | hochlegierter Stahl
Saugerbefestigung:
Durchmesser 3 mm
Volumen:
|CCM
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 1
Weitere Suchbegriffe: ESH-HA-1-PK, Vakuumsauger-Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 16,61*
€ 21,34*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,07*
€ 22,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,19*
€ 23,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.