Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HA-1-PK ESH-HA-1-PK (189194) Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO062239
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189194
EAN/GTIN:
     4052568041618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
ESH-HA-1-PK ESH-HA-1-PK (189194) Vakuumsauger-Halter
Weitere Informationen:
Volumen:
0,090 CM3
Einbaulage:
senkrecht
Konstruktiver Aufbau:
Vakuumanschluss oben
Zuordnung Saugerhalter:
Größe , 1
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
3 G | 0,0034 KG
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Saugerbefestigung:
Durchmesser 3 mm
Vakuumanschluss:
PK-3
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, Stahl
Werkstoff Halter:
POM, hochlegierter Stahl, Vergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe: ESH-HA-1-PK, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 16,61*
€ 21,34*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,07*
€ 22,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,19*
€ 23,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.