Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HE-5-G1/4 Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568041809
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189257
EAN/GTIN:
     4052568041809
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
Vakuumsauger-Halter ESH-HE-5-G1/4 ohne Höhenausgleich, für direktes Einschrauben. Nennweite=7 mm, Volumen=1,227 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=Vakuumanschluss oben, Zuordnung Saugerhalter=Größe 5
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
ESH
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Außengewinde | über Vakuumanschluss
Werkstoff Dichtungen:
Aluminium-Knetlegierung | NBR | POM | Stahl
Konstruktiver Aufbau:
Vakuumanschluss oben
Vakuumanschluss:
G1/4
Werkstoff Halter:
Vergütungsstahl
Saugerbefestigung:
M10
Volumen:
|CCM
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: ESH-HE-5-G1/4, Vakuumsauger-Halter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,90*
ab € 7,86*
€ 10,65*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,09*
€ 11,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 11,68*
€ 8,95*
ab € 10,53*
€ 14,42*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,35*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.