Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HE-5-G1/4 ESH-HE-5-G1/4 (189257) Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007946
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189257
EAN/GTIN:
     4052568041809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
ESH-HE-5-G1/4 ESH-HE-5-G1/4 (189257) Vakuumsauger-Halter
Weitere Informationen:
Volumen:
1,227 CM3
Einbaulage:
senkrecht
Konstruktiver Aufbau:
Vakuumanschluss oben
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 5
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
24 G | 0,025 KG
Befestigungsart:
mit Außengewinde, über Vakuumanschluss
Saugerbefestigung:
M10
Vakuumanschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, POM, Aluminium-Knetlegierung, Stahl
Werkstoff Halter:
Vergütungsstahl
Nennweite:
7,0 MM
Weitere Suchbegriffe: ESH-HE-5-G1/4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
€ 8,90*
ab € 7,86*
€ 10,65*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,09*
€ 11,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 11,68*
€ 8,95*
ab € 10,53*
€ 14,42*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,35*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.