Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-30-SS Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568042165
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189301
EAN/GTIN:
     4052568042165
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-30-SS leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=110 mm, Nennweite=3 mm, Sauger-Durchmesser=30 mm, Sauger-Volumen=0,867 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991485
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt | Stahl verzinkt und verchromt
Vakuumanschluss:
M6
Anschlusslage:
oben
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
50 +/- 5
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerdurchmesser:
|MM
Saugerform:
rund flach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 4
Min. Werkstückradius:
|MM
Saugervolumen:
|CCM
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
€ 8,90*
ab € 7,26*
€ 9,94*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,46*
€ 10,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 10,78*
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 13,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,35*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.