Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLN-12X1,75-NT Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568043957
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193407
EAN/GTIN:
     4052568043957
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Kunststoffschlauch PLN-12X1,75-NT Polyethylen; Lebensmitteltauglichkeit; Schlauch Außen-Ø 12 mm; natur; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PLN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Zulassung:
TÜV
Farbe:
natur
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
PE
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Min. Biegeradius:
|MM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1239
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 5,30*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 5,73*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,9656*
€ 5,8456*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,54*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 4,55*
€ 6,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,70*
€ 7,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.