Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLN-12X1,75-NT Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PLN-12X1,75-NT Kunststoffschlauch
Bild für PLN-12X1,75-NT Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PLN-12X1,75-NT Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315092
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193407
EAN/GTIN:
     4052568043957
Datenblatt DE für PLN-12X1,75-NT Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Kunststoffschlauch PLN-12X1,75-NT Polyethylen; Lebensmitteltauglichkeit; Schlauch Außen-Ø 12 mm; natur; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Farbe:
natur
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Typ-Kurzzeichen:
PLN
Werkstoff Schlauch:
PE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1309
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 5,31*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 5,73*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,9356*
€ 5,8356*
Lager 4065
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,53*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 4,54*
€ 6,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.