Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLN-12X1,75-NT PLN-12X1,75-NT (193407) Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014525
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193407
EAN/GTIN:
     4052568043957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PLN-12X1,75-NT PLN-12X1,75-NT (193407) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
12 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
65 MM
Innen-Durchmesser:
8,4 MM
min. Biegeradius:
23 MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-30 bis +80 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,0540 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm
Farbe:
natur
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
PE
Produktgewicht:
0,065 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1309
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 5,31*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 5,73*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,9356*
€ 5,8356*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,53*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 4,54*
€ 6,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 265,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.