Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-16X2-SW-100 Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568053161
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553905
EAN/GTIN:
     4052568053161
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PAN-16X2-SW-100 Polyamid; Schlauch Außen-Ø 16 mm; schwarz; 100 m
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PAN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 16 mm
Zulassung:
TÜV
Farbe:
schwarz
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
TPE-A
Shore-Härte:
D 55 +/-3
Min. Biegeradius:
|MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
342
100
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 6,36*
Lager 214
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 6,87*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 551,03*
€ 551,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 687,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.