Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-16X2-SW-100 Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PAN-16X2-SW-100 Kunststoffschlauch
Bild für PAN-16X2-SW-100 Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PAN-16X2-SW-100 Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315208
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553905
EAN/GTIN:
     4052568053161
Datenblatt DE für PAN-16X2-SW-100 Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PAN-16X2-SW-100 Polyamid; Schlauch Außen-Ø 16 mm; schwarz; 100 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Farbe:
schwarz
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 16 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 55 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PAN
Werkstoff Schlauch:
TPE-A
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
342
100
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 6,36*
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 6,87*
Lager 4065
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 551,03*
€ 551,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 551,98*
€ 656,86
pro Meter
ab 200 Meter
€ 551,79*
€ 656,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 551,22*
€ 655,95
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 551,03*
€ 655,73
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 55.198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.