Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSFW-48-50/60-OD Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568067922
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34418
EAN/GTIN:
     4052568067922
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
festo magnetspule
magnetspule
Magnetspule MSFW-48-50/60-OD für Wechselspannung, ohne Steckdose. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MSFW
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Schutzart:
IP65
Schaltstellungsanzeige:
nein
Min. Anzugszeit:
|MS
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9,0 VA, Halteleistung 7,0 VA
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Max. Anziehdrehmoment Steckdose:
|NM
Elektrischer Anschluss:
Steckerfahnen mit Anschlussbild nach Festo Standard für MSSD-F | 3-polig
Werkstoff Magnetspule:
Duroplast | Kupfer | Stahl
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Zulässige Frequenzschwankungen:
+/- 5 %
Weitere Suchbegriffe: magnetspule 48v, MSFW-48-50/60-OD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 8,90*
ab € 25,53*
€ 33,23*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,86*
€ 34,49*
€ 8,95*
ab € 25,87*
€ 34,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 30,25*
€ 39,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.