Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSFW-48-50/60-OD MSFW-48-50/60-OD (34418) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009797
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34418
EAN/GTIN:
     4052568067922
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
festo magnetspule
magnetspule
MSFW-48-50/60-OD MSFW-48-50/60-OD (34418) Magnetspule
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Min. Anzugszeit:
10 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
55 G | 0,05 KG
Elektrischer Anschluss:
3-polig, Steckerfahnen für MSSD-F
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Leistungsfaktor cos {phi}:
0.7
Schaltstellungsanzeige:
nein
Zulässige Frequenzschwankungen:
± 5 %
Max. Anziehdrehmoment Steckdose:
0,4 NM
Werkstoff Magnetspule:
Duroplast, Kupfer, Stahl
Weitere Suchbegriffe: magnetspule 48v, MSFW-48-50/60-OD, Festo-Originalteile, Magnetspulen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
14
€ 8,90*
ab € 25,54*
€ 33,41*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,88*
€ 34,67*
€ 8,95*
ab € 26,01*
€ 34,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 30,07*
€ 39,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.