Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-10/30-3 Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568070106
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151993
EAN/GTIN:
     4052568070106
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Spannmodul EV-10/30-3 mit Rückstellfunktion. Hub=3 mm, Spannfläche=10x30, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=einfachwirkend, Betriebsdruck=<= 6 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
|BAR
Symbol:
00991208
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Funktionsweise:
einfachwirkend
Hub:
|MM
Spannfläche:
10x30
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, EV-10/30-3, Spannmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
€ 8,90*
ab € 37,43*
€ 49,11*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,21*
€ 55,06*
€ 8,95*
ab € 49,43*
€ 65,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 58,70*
€ 74,46*
€ 6,90*
ab € 68,78*
€ 92,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.