Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-10/30-3 EV-10/30-3 (151993) Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EV-10/30-3 EV-10/30-3 (151993) Spannmodul
EV-10/30-3 EV-10/30-3 (151993) Spannmodul
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007139
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151993
EAN/GTIN:
     4052568070106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
EV-10/30-3 EV-10/30-3 (151993) Spannmodul
Weitere Informationen:
Hub:
3 MM
Spannfläche:
10x30
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
<= 6 bar BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-20 bis 40 GC
Produktgewicht:
20 G | 0,018 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, EV-10/30-3, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
76
€ 8,90*
ab € 37,38*
€ 49,45*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,04*
€ 55,56*
€ 8,95*
ab € 48,97*
€ 65,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 59,12*
€ 74,46*
€ 6,90*
ab € 68,47*
€ 92,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,8455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,5242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,0617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,4433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.