Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOE-3/4-D-MIDI Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568072421
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162681
EAN/GTIN:
     4052568072421
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftöler
Nebel-Öler
Öler LOE-3/4-D-MIDI mit Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=110 cm3
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LOE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Midi
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991532
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Lagertemperatur:
;; GC
Baureihe:
D
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Max. Ölfüllmenge:
|CCM
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion:
|L2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 45,64*
€ 60,49*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 55,97*
€ 71,32*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 56,29*
€ 71,68*
€ 4,00*
ab € 70,71*
€ 90,64*
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 93,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.