Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOE-3/4-D-MIDI Öler FESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LOE-3/4-D-MIDI Öler
Bild für LOE-3/4-D-MIDI Öler
Herstellerlogo für LOE-3/4-D-MIDI Öler
Artikel-Nr.:
     4065-70213249
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162681
EAN/GTIN:
     4052568072421
Datenblatt DE für LOE-3/4-D-MIDI Öler
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftöler
Nebel-Öler
Öler LOE-3/4-D-MIDI mit Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=110 cm3
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991532
Typ-Kurzzeichen:
LOE
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 45,88*
€ 60,73*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 55,61*
€ 71,55*
Lager 4065
3
€ 5,90*
ab € 56,32*
€ 71,86*
€ 4,00*
ab € 70,75*
€ 91,01*
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 94,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.