Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNCL-100 Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568074869
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     174409
EAN/GTIN:
     4052568074869
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
Schwenkflansch SNCL-100 Baugröße=100, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C, Produktgewicht=606 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SNCL
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
100
Produktgewicht:
|G
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,65*
€ 34,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,12*
€ 35,62*
2 Tage
71
€ 5,90*
ab € 38,74*
€ 51,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,12*
€ 54,04*
€ 8,95*
ab € 56,80*
€ 73,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-100
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.