| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568077808 Herst.-Nr.: 188195 EAN/GTIN: 4052568077808 |
| |
|
| | |
| Kurzhubzylinder AEVC-32-5-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=22 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | AEVC | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991730 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | TPE-U(PU) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben | Kolbenstange | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Basierend auf Norm: | ISO 6431 | Lochbild | VDMA 24562 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Dämpfung: | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Funktionsweise: | einfachwirkend | drückend | Positionserkennung: | ohne | Hub: | |MM | Kolben-Ø: | 32 mm | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | |N | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Bewegte Masse: | |G | Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange: | |N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 6431, AEVC-32-5-I-P |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,53* | € 55,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,60* | € 63,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,98* | € 66,16* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 56,84* | € 72,65* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,74* | € 84,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|