Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC-32-5-I-P Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für AEVC-32-5-I-P Kurzhubzylinder
Bild für AEVC-32-5-I-P Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für AEVC-32-5-I-P Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70034531
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188195
EAN/GTIN:
     4052568077808
Datenblatt DE für AEVC-32-5-I-P Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Kurzhubzylinder AEVC-32-5-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=22 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
VDMA 24562
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
32 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991730
Typ-Kurzzeichen:
AEVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,54*
€ 50,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 42,03*
€ 54,90*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,98*
€ 64,37*
3 Tage
73
€ 5,90*
ab € 52,33*
€ 66,78*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,66*
€ 73,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.