Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HC-1-QS Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568078232
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189213
EAN/GTIN:
     4052568078232
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
Vakuumsauger-Halter ESH-HC-1-QS mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern. Höhenausgleich Saugerhalter=3 mm, Volumen=0,385 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=(* Vakuumanschluss oben, * mit Höhenausgleich), Zuordnung Saugerhalter=Größe 1
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ESH
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Werkstoff Dichtungen:
NBR | Stahl
Konstruktiver Aufbau:
Vakuumanschluss oben | mit Höhenausgleich
Vakuumanschluss:
QS-4
Werkstoff Halter:
POM | Vergütungsstahl | hochlegierter Stahl
Saugerbefestigung:
Durchmesser 3 mm
Höhenausgleich Saugerhalter:
|MM
Volumen:
|CCM
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 1
Weitere Suchbegriffe: ESH-HC-1-QS, Vakuumsauger-Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 29,01*
€ 37,41*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,81*
€ 39,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,82*
€ 41,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.