Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HC-1-QS Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESH-HC-1-QS Vakuumsauger-Halter
Bild für ESH-HC-1-QS Vakuumsauger-Halter
Herstellerlogo für ESH-HC-1-QS Vakuumsauger-Halter
Artikel-Nr.:
     4065-70327532
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189213
EAN/GTIN:
     4052568078232
Datenblatt DE für ESH-HC-1-QS Vakuumsauger-Halter
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
Vakuumsauger-Halter ESH-HC-1-QS mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern. Höhenausgleich Saugerhalter=3 mm, Volumen=0,385 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=(* Vakuumanschluss oben, * mit Höhenausgleich), Zuordnung Saugerhalter=Größe 1 Höhenausgleich), Zuordnung Saugerhalter=Größe 1
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
senkrecht
Konstruktiver Aufbau:
mit Höhenausgleich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Saugerbefestigung:
Durchmesser 3 mm
Typ-Kurzzeichen:
ESH
Vakuumanschluss:
QS-4
Werkstoff Dichtungen:
Stahl
Werkstoff Halter:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 1
Weitere Suchbegriffe: ESH-HC-1-QS|Vakuumsauger-Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 29,01*
€ 37,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,81*
€ 39,36*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,82*
€ 41,10*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.