| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568078447 Herst.-Nr.: 189237 EAN/GTIN: 4052568078447 |
| |
|
| | |
| Vakuumsauger-Halter ESH-HD-3-QS mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern. Höhenausgleich Saugerhalter=6 mm, Volumen=0,573 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=(* Vakuumanschluss seitlich, * mit Höhenausgleich), Zuordnung Saugerhalter=Größe 3 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | ESH | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Stahl | Konstruktiver Aufbau: | Vakuumanschluss seitlich | mit Höhenausgleich | Vakuumanschluss: | QS-6 | Werkstoff Halter: | POM | Vergütungsstahl | hochlegierter Stahl | Saugerbefestigung: | M4 | Höhenausgleich Saugerhalter: | |MM | Volumen: | |CCM | Zuordnung Saugerhalter: | Größe 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESH-HD-3-QS, Vakuumsauger-Halter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 35,20* | € 44,90* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,23* | € 47,23* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,52* | € 49,26* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 46,96* | € 61,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,99* | € 69,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|