Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HD-3-QS ESH-HD-3-QS (189237) Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007927
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189237
EAN/GTIN:
     4052568078447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
ESH-HD-3-QS ESH-HD-3-QS (189237) Vakuumsauger-Halter
Weitere Informationen:
Volumen:
0,573 CM3
Einbaulage:
senkrecht
Konstruktiver Aufbau:
mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 3
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
46 G | 0,049 KG
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Saugerbefestigung:
M4
Vakuumanschluss:
QS-6
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, Stahl
Werkstoff Halter:
POM, hochlegierter Stahl, Vergütungsstahl
Höhenausgleich Saugerhalter:
6,0 MM
Weitere Suchbegriffe: ESH-HD-3-QS, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 8,90*
ab € 35,24*
€ 44,85*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,13*
€ 47,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,79*
€ 49,29*
€ 8,95*
ab € 47,18*
€ 62,10*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,29*
€ 70,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,7539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,5282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,9356
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.