| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568082451 Herst.-Nr.: 197594 EAN/GTIN: 4052568082451 |
| |
|
| | |
| Spiral-Kunststoffschlauch PUN-8X1,25-S-2-BL Polyurethan; Spiralschlauch; Schlauch Außen-Ø 8 mm; blau; 50 m; Arbeitslänge 2 m Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | PUN-S | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Produktgewicht: | |G | Pneumatischer Anschluss: | für Steckanschluss-Außen-Ø 8 mm | für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm mit Überwurfmutter | für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm | Zulassung: | TÜV | Farbe: | blau | Außen-Ø: | |MM | Innen-Ø: | |MM | Temperaturabhängiger Betriebsdruck: | ;; BAR | Werkstoff Schlauch: | TPE-U(PU) | Shore-Härte: | D 52 +/-3 | Arbeitslänge: | |M | Blocklänge: | |M | Wickeldurchmesser: | |MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Spiralschlauch, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, PUN-8X1, 25-S-2-BL, Spiral-Kunststoffschlauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,55* | € 22,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 18,93* | € 25,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,03* | € 33,94* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,85* | € 37,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|