Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHA3-M1H-3/2G-3-K Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568082727
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525136
EAN/GTIN:
     4052568082727
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil MHA3-M1H-3/2G-3-K mit Kabel. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
MH3
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss | beschichtet
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
auf PR-Leiste
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991308
Werkstoff Dichtungen:
HNBR | NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel mit Einschränkungen
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Kabellänge:
|M
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 3,7 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Handhilfsbetätigung:
tastend
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Überdeckung:
negative Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Werkstoff Kabelmantel:
PUR
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Betriebsdruck reversibel:
;; BAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
€ 5,90*
ab € 55,06*
€ 70,41*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,61*
€ 73,17*
Frei Haus
ab € 74,28*
€ 94,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 86,88*
€ 106,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.