Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-50-BT-G1/4 Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568083274
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525996
EAN/GTIN:
     4052568083274
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-50-BT-G1/4 leicht austauschbar. Höhenausgleich Saugerhalter=10 mm, Min. Werkstückradius R=40 mm, Nennweite=2,5 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=17,6 cm3
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991485
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Vakuumanschluss:
G1/4
Farbe:
rotbraun
Shore-Härte:
72 +/- 5
Saugerdurchmesser:
|MM
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Werkstoff Sauger:
Vulkollan
Höhenausgleich Saugerhalter:
|MM
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Min. Werkstückradius:
|MM
Saugervolumen:
|CCM
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
€ 8,90*
ab € 26,27*
€ 33,79*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,99*
€ 35,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,88*
€ 37,13*
€ 8,95*
ab € 35,14*
€ 46,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,14*
€ 52,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.