Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-DL-1/4 Druckaufbauventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568085308
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529531
EAN/GTIN:
     4052568085308
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Druckaufbauventil MS4-DL-1/4 pneumatisch, für langsamen Druckaufbau, Durchflussrichtung von links nach rechts. Abluftfunktion=drosselbar, Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=keine, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS4-DL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991513
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Steuerluftversorgung:
extern
Handhilfsbetätigung:
keine
C-Wert:
|LSB
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,94*
€ 48,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,83*
€ 49,59*
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 41,13*
€ 52,73*
€ 8,95*
ab € 40,37*
€ 53,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 45,83*
€ 58,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.