| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70006008 Herst.-Nr.: 529531 EAN/GTIN: 4052568085308 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckaufbauventil MS4-DL-1/4 pneumatisch, für langsamen Druckaufbau, Durchflussrichtung von links nach rechts. Abluftfunktion=drosselbar, Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=keine, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abluftfunktion: | drosselbar | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungsart: | pneumatisch | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | keine | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Sitz | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | direkt | Steuerluftversorgung: | extern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991513 | Ventilfunktion: | 2/2 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 2/2 wegeventil 3/8", softstart ventil, festo wegeventil, MS4-DL-1/4|Druckaufbauventil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 36,94* | € 48,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4065 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 38,83* | € 49,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 41,13* | € 52,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 40,37* | € 53,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 45,83* | € 58,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|