Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-16-40-I-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568087388
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536232
EAN/GTIN:
     4052568087388
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Kompaktzylinder ADN-16-40-I-P-A für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ADN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Innengewinde | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991217
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Pneumatischer Anschluss:
M5
Entspricht Norm:
ISO 21287
Werkstoff Deckel:
Aluminium | eloxiert
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
16 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Kolbenstangengewinde:
M4
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,48*
€ 32,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,21*
€ 32,96*
3 Tage
42
€ 8,90*
ab € 26,29*
€ 34,27*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,58*
€ 38,69*
€ 8,95*
ab € 29,79*
€ 39,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
541333
ab € 5,12*
Zubehör
Festo
541334
ab € 7,56*
Zubehör
Festo
2061
ab € 9,05*
Zubehör
Festo
574334
ab € 9,75*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,65*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,11*
Zubehör
Festo
DPNA-16
ab € 17,17*
Zubehör
Festo
SNCL-16
ab € 7,47*
Zubehör
Festo
LBN-12/16
ab € 4,41*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-RS-D
ab € 10,86*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-D
ab € 9,34*
Zubehör
Festo
HNA-16
ab € 3,84*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,58*
Zubehör
Festo
FNC-16
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.