Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-16-40-I-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADN-16-40-I-P-A Kompaktzylinder
Bild für ADN-16-40-I-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADN-16-40-I-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70314135
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536232
EAN/GTIN:
     4052568087388
Datenblatt DE für ADN-16-40-I-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Kompaktzylinder ADN-16-40-I-P-A für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
16 mm
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Kolbenstangengewinde:
M4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADN
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,36*
€ 33,51*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,15*
€ 33,73*
1 Tag
42
€ 8,90*
ab € 26,10*
€ 34,92*
6 Tage
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 29,66*
€ 39,36*
€ 8,95*
ab € 29,65*
€ 40,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
541333
ab € 5,09*
Zubehör
Festo
541334
ab € 7,56*
Zubehör
Festo
2061
ab € 9,06*
Zubehör
Festo
574334
ab € 9,83*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,79*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,93*
Zubehör
Festo
DPNA-16
ab € 17,03*
Zubehör
Festo
SNCL-16
ab € 7,47*
Zubehör
Festo
LBN-12/16
ab € 4,41*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-RS-D
ab € 11,25*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-D
ab € 9,69*
Zubehör
Festo
HNA-16
ab € 3,84*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,62*
Zubehör
Festo
FNC-16
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.