Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOEG-RSP-M18-PS-S-2L Reflex-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568088712
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537699
EAN/GTIN:
     4052568088712
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M18-PS-S-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SOEG
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Messing | verchromt
Baugröße:
M18x1
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Symbol:
00991641
Schutzart:
IP65 | IP67
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Position
Messverfahren:
Reflexionslichtschranke
Schaltelementfunktion:
Dunkelschaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker | M12x1 | 3-polig
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
PNP
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing | verchromt
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Anziehdrehmoment:
|NM
Bauform:
rund
Messprinzip:
optoelektronisch
Spannungsfall:
|V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Restwelligkeit:
20 %
Leerlaufstrom:
|MA
Lichtart:
rot polarisiert
Reichweite:
|MM
Funktionsreserveanzeige:
LED grün
Weitere Suchbegriffe: reflexionslichtschranke festo, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, SOEG-RSP-M18-PS-S-2L, Reflex-Lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 49,26*
€ 65,31*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,86*
€ 74,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,80*
€ 76,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.