Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABS-S4-1S-G14-R3 Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568090593
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541063
EAN/GTIN:
     4052568090593
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Anschlussplatte VABS-S4-1S-G14-R3 mit Anschlussbild nach Norm 15407-2. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Steuerluftversorgung=extern, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VABS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung | nach ISO 15407-2
Betriebsdruck:
;; BAR
Steuerluftversorgung:
extern
Schutzart:
IP65 | NEMA 4 | in montiertem Zustand
Basierend auf Norm:
ISO 15407-2
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Baubreite:
|MM
Betriebsspannungsbereich DC:
|V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VABS-S4-1S-G14-R3, Anschlussplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,88*
€ 59,27*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 45,91*
€ 59,33*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,39*
€ 68,69*
€ 8,95*
ab € 61,93*
€ 80,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 72,42*
€ 90,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.