Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABS-S4-1S-G14-R3 Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABS-S4-1S-G14-R3 Anschlussplatte
Bild für VABS-S4-1S-G14-R3 Anschlussplatte
Herstellerlogo für VABS-S4-1S-G14-R3 Anschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70020879
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541063
EAN/GTIN:
     4052568090593
Datenblatt DE für VABS-S4-1S-G14-R3 Anschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
Anschlussplatte VABS-S4-1S-G14-R3 mit Anschlussbild nach Norm 15407-2. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Steuerluftversorgung=extern, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 15407-2
Befestigungsart:
nach ISO 15407-2
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
in montiertem Zustand
Steuerluftversorgung:
extern
Typ-Kurzzeichen:
VABS
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: VABS-S4-1S-G14-R3|Anschlussplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,85*
€ 59,03*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 46,25*
€ 59,09*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,40*
€ 67,98*
€ 8,95*
ab € 62,11*
€ 80,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 72,14*
€ 90,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.