| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031425 Herst.-Nr.: VABS-S4-1S-G14-R3 EAN/GTIN: 4052568090593 |
| |
|
| | |
| Serie = VABS Typ = Sockel Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Der Verteiler-Unterteil der Festo VABS-Serie verfügt über eine G1/4-Gewindeverbindung mit Anschlussmuster gemäß Standard 15407/-2. Der Betriebsdruck liegt zwischen -0,9 bar und 10 bar.Breite = 26 mm Montageposition = beliebig Vorgesteuerte Luftzufuhr = intern Weitere Informationen: | | Serie: | VABS | Typ: | Sockel | Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2031425, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABSS41SG14R3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,95* | € 59,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,92* | € 59,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,17* | € 68,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 61,60* | € 80,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 72,55* | € 90,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|