Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABS-S4-1S-G14-B-K2 Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568090616
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541065
EAN/GTIN:
     4052568090616
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Anschlussplatte VABS-S4-1S-G14-B-K2 mit Anschlussbild nach Norm 15407-2. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Steuerluftversorgung=intern, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VABS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung | nach ISO 15407-2
Betriebsdruck:
;; BAR
Steuerluftversorgung:
intern
Schutzart:
IP65 | NEMA 4 | in montiertem Zustand
Basierend auf Norm:
ISO 15407-2
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Baubreite:
|MM
Betriebsspannungsbereich AC:
|V
Betriebsspannungsbereich DC:
|V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VABS-S4-1S-G14-B-K2, Anschlussplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,84*
€ 46,11*
3 Tage
1
€ 8,90*
ab € 35,83*
€ 46,16*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,63*
€ 53,30*
€ 8,95*
ab € 48,26*
€ 63,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 56,42*
€ 71,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.