Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABS-S4-1S-G14-B-K2 Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABS-S4-1S-G14-B-K2 Anschlussplatte
Bild für VABS-S4-1S-G14-B-K2 Anschlussplatte
Herstellerlogo für VABS-S4-1S-G14-B-K2 Anschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70308001
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541065
EAN/GTIN:
     4052568090616
Datenblatt DE für VABS-S4-1S-G14-B-K2 Anschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Anschlussplatte VABS-S4-1S-G14-B-K2 mit Anschlussbild nach Norm 15407-2. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Steuerluftversorgung=intern, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 15407-2
Befestigungsart:
nach ISO 15407-2
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
in montiertem Zustand
Steuerluftversorgung:
intern
Typ-Kurzzeichen:
VABS
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VABS-S4-1S-G14-B-K2|Anschlussplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,84*
€ 46,11*
3 Tage
1
€ 8,90*
ab € 35,83*
€ 46,16*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,63*
€ 53,30*
€ 8,95*
ab € 48,26*
€ 63,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 56,42*
€ 71,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.