| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568092283 Herst.-Nr.: 546260 EAN/GTIN: 4052568092283 |
| |
|
| | |
| Magnetventil VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1 mit Würfelsteckeranschluss, Bauform C. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=15 mm, Normalnenndurchfluss=18 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VSCS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991308 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Rückstellart: | mechanische Feder | Dichtprinzip: | weich | Hinweis zur Zwangsdynamisierung: | Schaltfrequenz mindestens 1/Woche | Schutzart: | IP65 | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Entspricht Norm: | ISO 15218 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Einschaltdauer: | 100% | Spulenkennwerte: | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA | Zulässige Spannungsschwankungen: | -15 % / +10 % | Elektrischer Anschluss: | nach DIN EN 175301-803 | Form C | Handhilfsbetätigung: | tastend | Baubreite: | |MM | Überschneidungsfreiheit: | nein | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, anschlußplattenset pneumatik, VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,64* | € 29,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 22,78* | € 29,63* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,05* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|