Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSCS-B-M32-MD-WA-1C1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568101138
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     571061
EAN/GTIN:
     4052568101138
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil VSCS-B-M32-MD-WA-1C1 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=15 mm, Normalnenndurchfluss=18 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VSCS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991308
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Normalnenndurchfluss:
|L2
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1/Woche
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Entspricht Norm:
ISO 15218
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Elektrischer Anschluss:
nach DIN EN 175301-803 | Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend | tastend
Baubreite:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Überschneidungsfreiheit:
nein
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.