Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-2AP4-15 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568106713
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1491905
EAN/GTIN:
     4052568106713
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-2AP4-15 direktgesteuert, G1/8" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Sitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VZWD
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00992979
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8,0 VA
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Stecker | viereckige Bauform | nach EN 175301-803 | Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Anschluss Armatur:
G1/8
Mediumsdruck:
;; BAR
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Mineralöl | Wasser | neutrale Flüssigkeiten | weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW614N
Isolierstoffklasse:
F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,26*
€ 50,25*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,34*
€ 50,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,13*
€ 51,30*
€ 8,95*
ab € 45,67*
€ 59,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.