Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-40 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568106867
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1491920
EAN/GTIN:
     4052568106867
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-40 direktgesteuert, G1/4" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Sitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VZWD
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing-Guss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00992979
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19,0 VA, Halteleistung 16,0 VA
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Stecker | viereckige Bauform | nach EN 175301-803 | Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Anschluss Armatur:
G1/4
Mediumsdruck:
;; BAR
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Mineralöl | Wasser | neutrale Flüssigkeiten | weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Isolierstoffklasse:
F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,48*
€ 66,57*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,40*
€ 66,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,68*
€ 68,05*
€ 8,95*
ab € 60,74*
€ 79,14*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.