| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568110543 Herst.-Nr.: 4566 EAN/GTIN: 4052568110543 |
| |
|
| | |
| Drossel-Rückschlagventil GRF-PK-3X2 Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Doppelfunktion im Gehäuse/Montageplatte; Einstellelement Rändelschraube; Stecknippel Ø 3 mm; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | GRF | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | PK-3 | Pneumatischer Anschluss 2: | PK-3 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | Drossel-Rückschlagfunktion | Einstellelement: | Rändelschraube | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung: | |L2 | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung: | |L2 | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991453 | Werkstoff Regulierschraube: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GRF-PK-3X2, Drossel-Rückschlagventil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,75* | € 239,61* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,16* | € 262,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 224,35* | € 264,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|