Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JH-5-1/2 Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568111663
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10165
EAN/GTIN:
     4052568111663
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Steuerventil
Pneumatikventil JH-5-1/2 Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
JH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Befestigungsart:
wahlweise: | auf Anschlussleiste | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995757
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/2
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Steuerdruck:
;; BAR
Schaltzeit um:
|MS
Handhilfsbetätigung:
rastend
Lagertemperatur:
;; GC
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
G1/4
Anschluss Steuerhilfsluft 14:
G1/4
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Anschluss Steuerluft 12:
G1/4
Überdeckung:
negative Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 208,98*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 199,59*
€ 231,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,72*
€ 246,71*
Frei Haus
ab € 254,15*
€ 297,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 302,79*
€ 343,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.