Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JH-5-1/2 JH-5-1/2 (10165) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JH-5-1/2 JH-5-1/2 (10165) Pneumatikventil
JH-5-1/2 JH-5-1/2 (10165) Pneumatikventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010340
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10165
EAN/GTIN:
     4052568111663
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Steuerventil
JH-5-1/2 JH-5-1/2 (10165) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
pneumatisch
Baubreite:
52,0 MM
Normalnenndurchfluss:
4.500 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
14 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
1,2 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.130 G | 1,2 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Anschluss Steuerluft 12:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
69 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
b-Wert:
0.3
Max. Schaltfrequenz:
12 HZ
Schaltzeit um:
3 MS
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
G1/4
Anschluss Steuerhilfsluft 14:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/2
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, JH-5-1/2, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 208,98*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 199,59*
€ 231,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,72*
€ 246,71*
Frei Haus
ab € 254,15*
€ 297,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 302,79*
€ 343,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,53*
€ 275,5207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,83*
€ 269,9277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,03*
€ 264,2157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,96*
€ 256,9924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,59*
€ 237,5121
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.