| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568111847 Herst.-Nr.: 10803 EAN/GTIN: 4052568111847 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Drosselventil GRPO-70-PK-3 dient zur präzisen Einstellung der Durchfussmenge. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-3, Pneumatischer Anschluss 2=PK-3, Betätigungsart=manuell, Einstellelement=Drehknopf mit Skala Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | GRPO | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:4:3] | Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | PK-3 | Pneumatischer Anschluss 2: | PK-3 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | Drossel-Funktion | Einstellelement: | Drehknopf mit Skala | Befestigungsart: | Fronttafeleinbau | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung: | |L2 | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991454 | Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar: | |L2 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | PVC | Betätigungsart: | manuell | Betriebsdruck von 2 nach 1: | ;; BAR | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung von 1bar auf 0 bar: | |L2 | Werkstoff Halter: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff PK-Anschlüsse: | Aluminium-Knetlegierung | Messing | Werkstoff Schrauben: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, drosselventil festo, drosselventil, GRPO-70-PK-3, Präzisions-Drosselventil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 85,51* | € 106,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 89,40* | € 109,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,52* | € 112,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|