| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568112141 Herst.-Nr.: 13572 EAN/GTIN: 4052568112141 |
| |
|
| | |
| Gabelkopf CRSG-M20X1,5 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M20x1,5, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=ISO 8140, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CRSG | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | M20x1,5 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Mutter: | hochlegierter Stahl | Basierend auf Norm: | ISO 8140 | Werkstoff Bolzen: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Gabel: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Sicherung: | hochlegierter Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CRSG-M20X1, 5 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,88* | € 206,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,94* | € 209,31* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,05* | € 213,53* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,15* | € 225,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,54* | € 264,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|